AZ-6835 長袖シャツ(男女兼用) AZ-6835 アイトス 63652637

長袖シャツ(男女兼用) AZ-6835

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード63652637品番AZ-6835
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

ロイヤルブルー×シルバーグレーサイズL種別長袖シャツ機能ストレッチ、帯電防止混率(%)ポリエステル65、綿35色番006着丈(cm)76裄丈(cm)83胸囲(cm)116仕様背中立体裁断、反射パイピング、袖口:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差しその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする