アイトス
長袖シャツ(男女兼用) 6835
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サックス×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サックス×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
レッド×チャコール
チャコール×シルバーグレー
ミストバイオレット×ネイビー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63652698
品番
6835
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
色
サックス×シルバーグレー
サイズ
SS
色番
007
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
74
胸囲(cm)
100
仕様
背中立体裁断、反射パイピング、袖口:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
ストレッチ、帯電防止
名入れ
可