アイトス
カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-6851
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
チャコール
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サックス
ネイビー
チャコール
ミストバイオレット
ウエスト(cm)
75
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
サイズ
S
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63654168
品番
AZ-6851
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
チャコール
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75
機能
帯電防止、ストレッチ
色番
014
裾上げ
可