バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。
コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。
センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。
・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・コンパクトキッチン
フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)