曜日別特売
XAI-3A-6014SI レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業) 63656820

XAI-3A-6014SI レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業) 63656820
XAI-3A-6014SI レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業) 63656820

レンジフード スタンダード XAIシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)600消費電力(W)(強)85/98、(弱)47/49(50/70Hz)注文コード63656820品番XAI-3A-6014SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。
コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。
センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。

・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
・コンパクトキッチン
フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)

間口(mm)600シルバーメタリック消費電力(W)(強)85/98、(弱)47/49(50/70Hz)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60排気口上面排気(ボックス型)ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
関連資料:(0.32MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※型名末尾に「4」が付くものは総高さ400mm。「6」が付くものは総高さ600mm。
※横幕板別売品:総高さ600mm(XAI-3A-4516/6016に必要)
※センターパーツ別売品(天井取付タイプ仕様にする際に必要)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする