曜日別特売
MKR-3B-9015W レンジフード スタンダード MKR-3Bシリーズ FUJIOH(富士工業) 63657014

※サンプル画像

レンジフード スタンダード MKR-3Bシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900ホワイト注文コード63657014品番MKR-3B-9015W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。
センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。
センターフード仕様の場合奥行630mmです。

ホワイト間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24設置方式壁面取付け電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/-
関連資料:図面(0.51MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「5」が付くものは総高さ500mm。型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。
※横幕板別売品。
※センターパーツ別売品。(天井取付タイプ仕様にする際に必要。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする