曜日別特売
AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51649 TULTEX(タルテックス) 63657108

セーフティシューズ(男女兼用) AZ-51649

(3件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)22.5
チャコールグレー
内容量1足注文コード63657108品番AZ-51649
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)22.5チャコールグレー機能クッション性、軽量仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(先芯)樹脂製色番014甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63657178
2025-11-27
用途: 高所作業、日常伐採等
製造業

固めで ちょっとキツいかなと思ったのですが、履く、脱ぐもスムーズ。おまけに、履き心地も不思議と良い。みかけ、触り心地に反して、よい製品ですちょっと、メーカーさんに失礼ですがね。

2025-09-10
用途: 事務職ですが工場内を歩く時に使用

手を使わず履けて踵も折れず、とても軽いです。
改善点はありません。

2025-01-06
用途: 工場内作業
株式会社神垣鉄工所製造業

食品工場の室内履きとして使用。安全靴にして安価、しっかりした作りで申し分ありません。安全靴ですと先芯部分でつま先の両サイドが痛くなる商品がありますが、この商品に関しては(個人的には)何の問題もありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする