曜日別特売
SBLRL-3R-901LSI レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業) 63657687

※サンプル画像

SBLRL-3R-901LSI レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業) 63657687
SBLRL-3R-901LSI レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業) 63657687

レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台シルバーメタリック注文コード63657687品番SBLRL-3R-901LSI
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。
凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。

シルバーメタリック間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)設置方式左壁取付タイプ電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料:図面(0.59MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※上ふさぎ板別売品。
※リモコン(RMC-08)別売品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする