用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂形状A枠使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電源アダプター(AC100V)外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力4-20mA枠の色ブルーその他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ35kPa(ゲージ圧)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)