曜日別特売
KDM30α-5MPaG-A-BL デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 63658125

 

KDM30α-5MPaG-A-BL デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 63658125
KDM30α-5MPaG-A-BL デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 63658125
KDM30α-5MPaG-A-BL デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 63658125
KDM30α-5MPaG-A-BL デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ 63658125

デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
測定レンジ5MPa(ゲージ圧)
内容量1個注文コード63658125品番KDM30α-5MPaG-A-BL
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。
これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。
圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。
受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。

用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂形状A枠使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電源アダプター(AC100V)外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力4-20mA枠の色ブルーその他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ5MPa(ゲージ圧)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする