- 傘立(折りたたみタイプ)36本 TKM 63658508

- 傘立(折りたたみタイプ)36本 TKM 63658508
- 傘立(折りたたみタイプ)36本 TKM 63658508

傘立(折りたたみタイプ)36本

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
色ブラック
内容量1台注文コード63658508品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

折りたたみできる傘立て。組み立てなしですぐに使えて、使わないときはコンパクトに収納できます。幕板付なので見た目もすっきり。

用途
傘立て
色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)、上部格子フレーム:スチール(粉体塗装+カチオン電着塗装)、受け皿:HIPS
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
500
奥行(mm)
327
間口(mm)
746
機能
折りたたみ
収納本数(本)
36
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
746×327×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
※組み立てサービスは対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする