曜日別特売
1565083-1 GIC3.5W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63659323

GIC3.5W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(400個)種別プラグハウジング注文コード63659323品番1565083-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
種別プラグハウジング極数4定格電圧(V)300寸法A(mm)縦14.2寸法B(mm)横9.1寸法C(mm)深さ19.4端子ピッチ(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする