170365-4 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63659348

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)シリーズMini-Universal MATE-N-LOK注文コード63659348品番170365-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質リン青銅シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)0.1~0.35適合電線範囲 AWG(#)26~22動作温度範囲(℃)-20~+105結線方法圧着オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする