TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーダブルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
極数
3
8
6
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
63659655
品番
179938-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
3
端子ピッチ(mm)
6.5
寸法A(mm)
縦10.4
寸法B(mm)
横20.8
寸法C(mm)
深さ20.6
定格電圧(V)
300