TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Dynamic 3000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
63659777
品番
178964-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種別
タブハウジング
極数
8
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦17.8
寸法B(mm)
横29.4
寸法C(mm)
深さ33.6
端子ピッチ(mm)
3.81