507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110

507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110
507695 ミラーレース ラウンドカーテン JET INOUE(ジェットイノウエ) 63660110

ミラーレース ラウンドカーテン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット種別4t/大型注文コード63660110品番507695
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

「車内からは見やすくて車外からは中が見にくい」遮光率50%のミラーレースカーテン。従来の仮眠カーテンの圧迫感を低減!!
左右のカーテンを繋げるマジックテープは上から下まである仕様で隙間ができにくく、つかんで閉めやすい襟付き設計!!
2t車用に長さ2160mm高さ750mmタイプを新しく設定し快適空間を実現!

用途内装パーツ仕様フック数量:50セット内容カーテン本体2枚/取付用フック種別4t/大型材質ポリエステル適合車種4t/大型車寸法(縦×横)(cm)85×2721枚
注意
※カーテンを閉じたままでの走行は違法ですので絶対にお止めください
※運転中、視界の妨げになる箇所には取付けないでください
※お洗濯は手洗いで行ってください
※製品ロットにより生地の色が多少異なる場合がございます。予めご了承ください
※本製品の分解/改造/誤った取付けによる如何なる不具合に関し、メーカーとしては一切のせ金ん・保証は致しかねます
※本製品の不良に対する保証は現品交換のみとさせていただきます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする