TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2.5SDL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
63660267
品番
917686-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
縦7.1
寸法B(mm)
横7.5
寸法C(mm)
深さ11
端子ピッチ(mm)
2.5