TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GHC6.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
63660285
品番
1747995-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
3
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
縦11.4
寸法B(mm)
横19.4
寸法C(mm)
深さ22.9
端子ピッチ(mm)
6.2