TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
GIC2.5W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
極数
8
注文コード
63660459
品番
1981970-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
極数
8
寸法A(mm)
縦15.2
寸法B(mm)
横13.7
種別
プラグハウジング
定格電圧(V)
250
寸法C(mm)
深さ11
端子ピッチ(mm)
2.5