TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワー・ダブルロック・コネクタ キャップハウジング(パネル取付用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(150個)
極数
3
6
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
63662166
品番
177907-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
極数
3
寸法A(mm)
縦9.4
寸法B(mm)
横13.9
種別
キャップハウジング
定格電圧(V)
300
寸法C(mm)
深さ26.1
端子ピッチ(mm)
3.96