曜日別特売
3.0mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662797

 

3.0mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662797
3.0mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662797
3.0mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662797
3.0mm×500m 林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック 63662797

林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63662797品番3.0mm×500m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。
延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。
高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。
耐切創性・耐摩耗性にも優れています。
樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。

用途
ドローン延線用
材質ポリアリレート繊維”ベクトラン”質量(kg)4.1長さ(m)500構造3×3太さ(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする