曜日別特売
172213-4 EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 63663268

EIシリーズ キャップ ハウジング172213-4

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は極数・内容量など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
極数
4
注文コード
63663268
品番
172213-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
種別
キャップハウジング
極数
4
定格電圧(V)
350
寸法A(mm)
縦8
寸法B(mm)
横18.5
寸法C(mm)
深さ20.2
端子ピッチ(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41007976
2021-11-23
用途: パソコン用電源ケーブルの補修作業作成
製造業

EIコネクタのキャップハウジングは手に入りにくい部品でしたが、お手頃な数量と価格で購入でき、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする