曜日別特売
BRSR15BK RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m BUFFALO(バッファロー) 63667889

RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63667889品番BRSR15BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS-232Cリバース結線
インターリンク対応
アルミシールドケーブル
金メッキピン採用
RoHS対応

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロスケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする