BSKBC100BKZ USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 63668004

BSKBC100BKZ USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 63668004
BSKBC100BKZ USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 63668004
BSKBC100BKZ USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 63668004
BSKBC100BKZ USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 63668004

USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63668004品番BSKBC100BKZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

PS/2、USB両対応
手首が疲れにくいカーブデザイン
標準的なキー配列
角度調整スタンド

付属品取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプター仕様●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:ありブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)、PS/2キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする