CPB-15M 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン 63669377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード63669377品番CPB-15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

両端面にタップ穴「有」と「無」があります。
油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。
格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。

用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。長さ(mm)145質量(kg)0.4使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする