51096 カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具] 63670618

51096 カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具] 63670618
51096 カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具] 63670618

カラーフェイスシールド

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63670618品番51096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・安全!高透明度PET製0.3mm厚!くもり止め加工済!やわらかクッション付で痛くなりにくい!1枚から購入OK

仕様軽量、くもり止めセット内容本体×1材質ウレタン小/青寸法(cm)フリーサイズ(頭囲目安:約46~56)シールド部分:約28×18材質(シールド)PETアズワン品番64-3316-16
注意
※ご使用前に両面のフィルムを剥がしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63670618
2023-05-12
用途: 塗装時の顔面保護
自動車・二輪車・自転車関連業

金額がリーズナブルでいいのですが、注文画面の”大”と”小”が同じ画像を使用していて開封して小さかったので、その点が気になりました。

対象商品 : 63670609
2022-05-14
用途: 診察用
医療・福祉・介護関連業

安価なのに、性能も良く、全額部に文字がないから、使いやすいです。

対象商品 : 63670593
2021-12-03
用途: 庭木果樹農薬散布
その他業種

ゴーグルだけでは顏への薬剤付着が防げないのでフェイスシールドを試してみようと思いました。
ヘルメットに装着するタイプは重そうだったので、まず簡易的な物でいろいろ試すつもりです。
こちらのシールドを常用するかどうかまだ分かりませんが、防塵マスクにも干渉しないっぽいし良さげです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする