曜日別特売
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047

WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047
WH-1515-AB(51739) 修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具] 63671047

修正テープ ホワイパースイッチ 抗菌仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63671047品番WH-1515-AB(51739)
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様の修正テープ
アルコール消毒液でのふき取りも可能
[特長]
1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用
2.安全性確認済みの抗菌剤を使用
3.コンパクトな本体にたっぷり 15m分のテープを搭載
4.消し始めの位置が見やすい『横引きタイプ』
5.『リバースモード』でピタ消し!文字を見ながら押して修正できる
6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、さらさらときれいに上書き

材質本体上ケース:PS、下ケース:ABS(抗菌剤配合樹脂使用)ホワイト/乳白テープ幅(mm)5テープ長さ(m)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×41商品タイプ本体(テープ交換式)繰り返し・詰め替え対応
注意
※安全性確認
「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」
「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」
「変異原性試験(遺伝子への影響)」
「皮膚感作性試験(アレルギー)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする