曜日別特売
PG313-A 製図用シャープペンシル PG-METAL350 ぺんてる 63671248

製図用シャープペンシル PG-METAL350

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本芯径(mm)0.3色(軸)ブラック注文コード63671248品番PG313-A
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。

芯径(mm)0.3グリーン購入法適合色(軸)ブラック繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

350円でプロ仕様の筆記性能を実現した製図用シャープペンのエントリーモデル「PG-METAL350(ピージーメタルサンゴーゼロ)」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63671293
2025-06-23
用途: 製図や物書き

ホワイトにしましたが半透明なカラーで気に入りました!
お値段も手頃でとても良かったです。

対象商品 : 63671379
2023-07-21
用途: 一般的に9mmを使用してます。
運輸・通信業

先端が重くなっているので、どっしりした感じになります。
2Bの芯と9mm シャープはハマると 0.5mmには戻れません。 
もう少しつかってからの方がいいですが、先端の重さ好き嫌いがでるところではと思います。
もう少し太くしてもいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする