サンドビック
コロターンTR 旋削加工用チップ(310)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
注文コード
63672238
品番
TR-DC1308-F
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途
鋼用。
旋削加工用
仕上げ
被削材
PK
切刃長さ(mm)
12.2
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
5.525
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
11