サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材種
4415
注文コード
63672308
品番
RNMG 12 04 00
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
6.35
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
12.7