3-80-101108-8-M5 コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビック 63672965

 

3-80-101108-8-M5 コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビック 63672965
3-80-101108-8-M5 コロターン300 旋削加工用チップ(310) サンドビック 63672965

コロターン300 旋削加工用チップ(310)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)コーナーR(mm)0.7938注文コード63672965品番3-80-101108-8-M5
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ

用途
鋼用。
中切削
被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4425
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする