三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
埋込穴幅(mm)
300
190
220
埋込穴長(mm)
639
639
626
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63673165
品番
EL-LFB25022AHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
3.9
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
300幅下面開放タイプ2灯用
定格
初期照度補正あり
定格電圧(V)
100~242
ランプ
LDL20
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
639
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません