EL-LYB2062AHJ 直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機 63673174

直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送90日以内出荷とは
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)626
内容量1台注文コード63673174品番EL-LYB2062AHJ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Lファインecoシリーズ

質量(kg)2材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ220幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)626
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする