266RL-16UN01A200M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63673857

 

266RL-16UN01A200M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63673857
266RL-16UN01A200M コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) サンドビック 63673857

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種1135注文コード63673857品番266RL-16UN01A200M
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途
ねじ切り加工用。
ねじタイプ;Internal
勝手コーティングTIALN母材超硬材種1135ねじ部UN60内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする