コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビックコロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330) - サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。

用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
材種
ねじ部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673480266LL-16MM01A075M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673489266LL-16MM01A100M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63673498266LL-16MM01A125M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673507266LL-16MM01A150M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673516266LL-16MM01A175M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673525266LL-16MM01A200M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673534266LL-16MM01A250M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673550266RG-16UN01F080E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673559266RG-16UN01F120E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673568266RG-16UN01F140E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673577266RG-16UN01F160E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673586266RG-16UN01F180E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673595266RG-16UN01F200E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63673604266RG-16UN01F240E1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673620266RG-16VM01A001M1125VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673629266RG-16VM01A001M1135VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63673638266RG-16VM01A002M1125VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673647266RG-16VM01A002M1135VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63673656266RL-16MM01C100M1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673665266RL-16MM01C150M1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673674266RL-16MM01C175M1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63673690266RL-16MM01C200M1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673699266RL-16MM01C300M1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673708266RL-16MM01F100E1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673717266RL-16MM01F150E1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673726266RL-16MM01F175E1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673735266RL-16MM01F200E1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63673744266RL-16MM01F250E1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673760266RL-16MM01F300E1135M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673769266RL-16UN01A080M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673778266RL-16UN01A080M1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673787266RL-16UN01A110M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673796266RL-16UN01A120M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673805266RL-16UN01A140M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673814266RL-16UN01A140M1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673830266RL-16UN01A160M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
63673839266RL-16UN01A180M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673848266RL-16UN01A200M1125UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673857266RL-16UN01A200M1135UN60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63673866266RL-16VM01C001M1135VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63673875266RL-16VM01C002M1135VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697788266LG-16MM01A050M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697797266LL-16MM01A300M1125M60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63729900266RG-16MM02A125M1125M60
57,200
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63729909266RG-16MM02A175M1125M60
57,200
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
63771525266RL-16MM02A150M1125M60
57,200
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63771534266RL-16MM02A200M1125M60
57,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63771550266RL-16MM03A100M1125M60
60,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63771559266RL-16VM01A001M1125VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
63771568266RL-16VM01A001M1135VP60
38,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする