商品レビューを投稿する内容量1台注文コード63674109品番FS500LS
参考基準価格(税別)¥92,440販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。
2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。
本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)
ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!
切削時のビビリの抑制にも最適。
おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。