下谷金属
ワイヤーロープ ロックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)
12
9
12
16
6
長さ(m)
1
1
1.5
2
3
4
5
6
破断強度(kN)
71
39.9
71
126
17.7
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63674328
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途
荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
12
構成
6×24
種類
A種(裸)
破断強度(kN)
71
単位質量(kg/m)
0.478