曜日別特売
- ワイヤーロープ ロックタイプ 下谷金属 63674574

ワイヤーロープ ロックタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)6
長さ(m)3
破断強度(kN)17.7
内容量1本注文コード63674574品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。

用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に長さ(m)3ロープ径(Φmm)6構成6×24種類A種(裸)破断強度(kN)17.7単位質量(kg/m)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする