曜日別特売
EXICL7081ASA9FD-22 防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W4灯用 岩崎電気 63677295

防爆形CR用LED照明器具 埋込形 32W4灯用

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1セット定格光束(Lm)8830注文コード63677295品番EXICL7081ASA9FD-22
参考基準価格(税別)¥518,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
用途
屋内用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:280×1255材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面ガラス:強化処理ガラス(フロストタイプ)、仕上色:白色質量(kg)40使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V)83.0、(242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)106.3、(242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830耐雷サージ3kV(コモンモード)
注意
※記載以外の埋込穴寸法については、別途ご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする