カブト工業
クリッパー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法A(mm)
95
26
36
48
58
68
78
140
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678817
品番
#60S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
用途
円筒研削盤用
使用範囲
Φ47~Φ62
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
134
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
M8 P1.25×40(ボルト)
適合
新特大スプリング
注意
※商品の使用範囲にご注意ください