HGF-DCA10 HGF形高圧地絡継電器【GR】 泰和電気工業 63680996

HGF形高圧地絡継電器【GR】

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能
内容量1台注文コード63680996品番HGF-DCA10
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)約1.5周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4601接点構成【警報出力】CT2次電流引外し2c接点、【リレー出力】CT2次電流引外し2c接点消費電力(VA)常時2.5、動作時4表示LED運転(緑)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電流・電圧引外しとも可能警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)整定電流動作:0.1-0.2-0.4-0.6-0.8ARoHS指令(10物質対応)対応リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A(L/R=0ms)、DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.45A(L/R=7ms)、AC220V 5A(cosΦ=0.4)制御電圧(V)AC110動作時間(s)整定電流値の130%入力で0.1~0.3、整定電流値の400%入力で0.1~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする