仕様-質量(g)110取付方式表面形/ソケットへのプラグイン形使用温度範囲(℃)-20~60接点構成2c耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60アナログ出力なし材質(ケース)PC/ABS樹脂消費電力(VA)常時1.0以下、動作時3以下材質(カバー)-動作表示LED(赤色)使用電圧範囲(V)AC80~264復帰方式自動/手動(スイッチによる切換)定格感度電流(mA)(整定値)30-100-200-500-800、許容範囲:整定値に対し51~100%開閉容量(A)AC250V 2A(cosΦ=0.4)、DC30V 2A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)慣性不動作時間(s)-/0.1超定格不動作電流(mA)15-50-100-250-400絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応試験方法試験用押ボタンスイッチによる定格制御電源電圧(V)AC100/200切替動作時間(s)(整定値)0.1/0.3(スイッチ切替式)、整定値以下・慣性不動作時間以上