仕様最大値記憶:最大値に自動更新、動作履歴:6回分を記憶、タイムスタンプ付、停電バックアップ約1ヵ月質量(g)540取付方式埋込形使用温度範囲(℃)-20~60接点構成1a+1c耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60アナログ出力なし材質(ケース)ABS樹脂消費電力(VA)常時1.8以下、動作時2.0以下材質(カバー)-動作表示液晶LCD(黒丸)使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242復帰方式自動/手動(設定による切換)定格感度電流(mA)(整定値)50~1300(10mAステップ)、許容範囲:51~100%開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.5A(R/L=1ms)・0.2A(R/L=15ms)慣性不動作時間(s)-/[動作時間整定値-0.3]秒 但しmin0.1秒超定格不動作電流(mA)感度電流整定値に対し50%絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応試験方法試験用押ボタンスイッチによる定格制御電源電圧(V)AC100/200切替(端子の接続による)動作時間(s)(整定値)0.1/0.3~1.5(0.1秒ステップ)、整定値以下・慣性不動作時間以上