定格制御電源電圧(V)AC100/200切替(端子の接続による)定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)(整定値)100-200-400-800-1000、許容範囲:整定値に対し51~100%定格不動作電流(mA)50-100-200-400-500動作時間(s)(整定値)0.3、整定値以下・慣性不動作時間以上慣性不動作時間(s)0.1超使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242使用温度範囲(℃)-20~+60消費電力(VA)常時1.2以下、動作時1.4以下絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間試験方法試験用押ボタンスイッチによる動作表示LED(赤色)電源表示灯LED(緑色)接点構成1a開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)復帰方式自動/手動(スイッチによる切換)取付方式屋内埋込形質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応