曜日別特売
LGF-11F LGF形 漏電継電器 泰和電気工業 63681294

LGF形 漏電継電器

商品レビューを投稿する
返品不可
取付方式屋内壁掛形
復帰方式自動/手動(スイッチによる切換)
自動/手動(スイッチによる切換)
軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)
内容量1台注文コード63681294品番LGF-11F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格制御電源電圧(V)AC100/200切替(端子の接続による)定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)(整定値)100-200-400-800-1000、許容範囲:整定値に対し51~100%定格不動作電流(mA)50-100-200-400-500動作時間(s)(整定値)0.3、整定値以下・慣性不動作時間以上慣性不動作時間(s)0.1超使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242使用温度範囲(℃)-20~+60消費電力(VA)常時1.2以下、動作時1.4以下絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間試験方法試験用押ボタンスイッチによる動作表示LED(赤色)電源表示灯LED(緑色)接点構成1a開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)復帰方式自動/手動(スイッチによる切換)取付方式屋内壁掛形質量(g)260材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする