曜日別特売
LGF-21B AC100V LGF形 漏電継電器 泰和電気工業 63681328

LGF形 漏電継電器

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
取付方式屋内埋込形
復帰方式軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)
軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)
自動/手動(スイッチによる切換)
内容量1台注文コード63681328品番LGF-21B AC100V
参考基準価格(税別)¥115,200販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
定格制御電源電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格感度電流(mA)(整定値)軽漏電:300-500-1000-1500-2000、重漏電:2000-5000-10000-20000-30000、許容範囲:整定値に対し51~100%定格不動作電流(mA)軽漏電:150-250-500-750-1000、重漏電:1000-2500-5000-10000-15000動作時間(s)(整定値)軽漏電:0.3、重漏電:0.3-0.5-1.0-2.0-3.0、(軽漏電、重漏電とも)整定値以下、慣性不動作時間以上慣性不動作時間(s)軽漏電:0.1超、重漏電:0.1超-0.3-0.6-1.2-2.0使用電圧範囲(V)AC80~121、AC160~242使用温度範囲(℃)-20~+60消費電力(VA)常時1.5以下、動作時2.0以下絶縁抵抗500Vメガーにて10MΩ以上耐電圧制御回路導電部と外箱間 AC2000V 1分間試験方法試験/復帰スイッチ(兼用)動作表示軽漏電:LED(赤色)、重漏電:磁気反転表示器(橙色)電源表示灯LED(緑色)接点構成軽漏電:1a、重漏電:1a開閉容量(A)AC250V 3A(cosΦ=1)、DC30V 3A(R/L=1ms)、DC110V 0.4A(R/L=1ms)復帰方式軽漏電:自動復帰、重漏電:自動/手動(スイッチによる切換)取付方式屋内埋込形質量(g)260材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする