曜日別特売
DNGA 15 04 08S01525 T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) サンドビック 63681390

 

DNGA 15 04 08S01525 T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) サンドビック 63681390
DNGA 15 04 08S01525 T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) サンドビック 63681390

T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938材種6050注文コード63681390品番DNGA 15 04 08S01525
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。
特に連続系仕上げ加工に推奨です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕上げ
被削材H切刃長さ(mm)14.7038勝手なしコーティングTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材セラミック材種6050内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする