曜日別特売

低圧用 零相変流器

(1件のレビュー)
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
定格電流(A)400
内容量1台注文コード63681538品番ZD-70M4
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
種別貫通形定格電流(A)400貫通穴径(Φmm)70仕様試験端子なし電線仕様【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV250質量(kg)0.54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63681504
2024-03-13
用途: 機器更新
高木電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

出荷用予定日より、だいぶ早く届いたので、非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする