曜日別特売
SNMG 12 04 12-MRR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681548

 

SNMG 12 04 12-MRR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681548
SNMG 12 04 12-MRR T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビック 63681548

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナーR1.1906(mm)
切刃長さ11.5(mm)
内容量1箱(10個)注文コード63681548品番SNMG 12 04 12-MRR
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。
均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。

用途一般旋削ステンレス加工用。
ステンレス鋼の仕上げ加工用。
被削材MS切刃長さ(mm)11.5勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種1115内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする