泰和電気工業
低圧用 零相変流器
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
定格電流(A)
800
50
100
200
300
400
600
800
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681556
品番
ZD-90M8
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
種別
貫通形
定格電流(A)
800
貫通穴径(Φmm)
90
仕様
試験端子あり
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV500、(1Φ3W・3Φ3W)IV500、(3Φ4W)IV500
質量(kg)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応